Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros 120

Número de artículo: 567775 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,71 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,59 € / Unidad
a petición
En stock
4.161 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 120
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Número taladros de aspiración 7
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567775 120
EAN / GTIN 4002748776694
Número del fabricante 177669

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 − 800, recubrimiento estearato), alta resistencia y dispersión densa.
Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).
La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva para el cambio rápido de la muela abrasiva.
Con 6 perforaciones para rectificadora Atlas Copco RO150 (n.º 073700 – 150), para Bosch, Metabo, etc.

Aplicación:

De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.
En lijadoras excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia, p. ej. n.º 567885 / 567990. Velocidad circunferencial máxima 40 m/s.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros 120

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 6 + 1 agujeros 120

a petición
En stock
4.161 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 50  Unidades
0,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8.355 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 100  Unidades
0,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
583 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 100  Unidades
0,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica Lijadora excéntrica Lijadora excéntrica
Número taladros de aspiración 7 15 15
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 < 0,1 < 0,1
Tamaño de grano 120 120 120
Velocidad circunf. máxima 40 40 40
⌀ de muela 150 150 150
Símbolo de medio abrasivo A A A

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra