Lijadora excéntrica neumática 58436

Número de artículo: 079656 58436
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Dynalocke 152 mm
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Demanda de aire máxima 654 l/min
⌀ de plato lijador 150 mm
Tipo de aspiración Externo
Carrera 5 mm
Peso 1,3 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 82 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 2,67 m/s2
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Número del fabricante 58436

Descripción

Ejecución:

‌‌Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. Utilización cómoda gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. Accionamiento neumático resistente, de marcha suave y de vibración baja, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.
Lijadora excéntrica Dynorbital-Spirit (152 mm) para aspiración central.
Amolador combinado, que permite el mecanizado excéntrico para el rectificado grueso e intermedio, con 5 mm de carrera, así como trabajos giratorios para un rectificado potente. Conexión para aspiración externa.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.° 567775 o n.° 567901.
Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra