{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | IVR-L 40/12-1 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.200 W | |
Volumen de depósito | 40 l | |
Diámetro nominal de la conexión | DN50 mm | |
Longitud | 711 mm | |
Anchura | 523 mm | |
Altura | 960 mm | |
Longitud de cable | 6 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Caudal de aire | 59 l/s | |
Vacío | 230 mbar | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 71 dB(A) | |
Clase de polvo − aspirador | L; L | |
Peso | 36 kg | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078522 IVR-L40 | |
EAN / GTIN | 4054278459684 | |
Número del fabricante | 9.986-054.0 |