{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | IVR-L 100/24-2 Tc | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2.400 W | |
Volumen de depósito | 100 l | |
Diámetro nominal de la conexión | DN50 mm | |
Longitud | 840 mm | |
Anchura | 660 mm | |
Altura | 1.320 mm | |
Longitud de cable | 6 m | |
Número de turbinas | 2 | |
Caudal de aire | 148 l/s | |
Vacío | 230 mbar | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 68 dB(A) | |
Clase de polvo − aspirador | L; L | |
Peso | 58 kg | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078522 IVR-L100TC | |
EAN / GTIN | 4054278275840 | |
Número del fabricante | 9.987-885.0 |