Aspirador industrial IVR-L100DP

Número de artículo: 078522 IVR-L100DP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress IVR-L 100/24-2 Tc M
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2.400 W
Volumen de depósito 100 l
Diámetro nominal de la conexión DN50 mm
Longitud 740 mm
Anchura 620 mm
Altura 1.180 mm
Longitud de cable 6 m
Número de turbinas 2
Caudal de aire 118 l/s
Vacío 230 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 76 dB(A)
Clase de polvo − aspirador L
Peso 59 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078522 IVR-L100DP
EAN / GTIN 4054278275864
Número del fabricante 9.987-887.0

Descripción

Ejecución:

Aspirador industrial adecuado para aspirar y separar agentes refrigerantes, emulsiones lubricantes, agua o aceite con sólidos (p. ej. virutas metálicas).
  • Construcción compacta y material robusto para las mejores propiedades de marcha.
  • Máxima flexibilidad de uso y larga durabilidad con cable de red resistente al aceite.
  • La aspiración se realiza a través de un empalme de manguera giratorio 360° en la ventosa.
Aspirador industrial de 2 motores de 2,4 kW con chasis antivuelco, depósito de acero fino de 100 litros y bomba para barriles integrada para el vaciado sencillo y completo.

Volumen de suministro:

Con chasis antivuelco y manguera de vaciado con indicador del nivel de llenado. Sin accesorios. Encontrará accesorios adecuados en el n.° 078524, 078529 y 078533.

Nota:

Encontrará una versión con recipiente de acero inoxidable de 100 litros con el n.° 078522 tam. IVR-L100DP en nuestra eShop.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra