{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V | |
Quality Dress | M18FSX-121C | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 12 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Longitud de carrera | 28,6 mm | |
Número de carreras | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Peso | 5,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 22,2 m/s2 | |
Particularidad | FIXTEC, LED | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078220 M18FSX-12 | |
EAN / GTIN | 4058546224295 | |
Número del fabricante | 4933464484 |