Sierra de sable con batería, Tipo: M18FSZ

Número de artículo: 078220 M18FSZ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 FSZ
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Longitud de carrera 32 mm
Número de carreras 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 8 kg
Vibraciones máximas según EN 9,9 m/s2
Particularidad FIXTEC, LED
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078220 M18FSZ
EAN / GTIN 4058546344702
Número del fabricante 4933478293

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable con batería Milwaukee para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
Sierra de sable con batería.
  • Última generación del motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor eficiencia.
  • La protección de acoplamiento patentada evita que la máquina haga movimientos bruscos en caso de bloqueo de la hoja de sierra.
  • Arranque suave controlable para el máximo control y rapidez.
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
  • Zapata de sierra basculante y regulable que permite optimizar la posición de corte.

Volumen de suministro:

Variante en caja HD sin batería, sin cargador.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra