Batería iones Li High Output™, 8,0 Ah, Tipo de batería: MHB8

Número de artículo: 073810 MHB8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress M18HB8
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para 18V Milwaukee
Peso por batería 1.000 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073810 MHB8
EAN / GTIN 4058546286989
Número del fabricante 4932471070

Descripción

Ejecución:

Baterías Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con refrigeración mejorada para una autonomía más larga y mayor potencia.
  • Para aplicaciones de alto rendimiento con solicitación extrema - uso hasta -28 °C.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra