Sierra de cinta compacta con batería M18FBS85

Número de artículo: 078205 M18FBS85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
Quality Dress M18FBS85-202C
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de cinta 0 m/min - 165 m/min
Profundidad de corte máximo 90° 85 mm
Cinta de sierra anchura 13 mm
Cinta de sierra longitud 898 mm
Peso 6 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078205 M18FBS85
EAN / GTIN 4058546293963
Número del fabricante 4933471497

Descripción

Ejecución:

Potente sierra de cinta compacta con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas para un aserrado móvil con manejabilidad mejorada.
  • Cambio de cinta de sierra fácil y sin herramientas.
  • Velocidad de la cinta regulable con progresión continua con conmutador de velocidad.
  • Construcción metálica resistente, gancho metálico.
  • Iluminación por LED de la zona de corte.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 2 baterías M18 B2, cinta de sierra bimetálica 14 TPI, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073801073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra