Hoja de sierra de cinta premium 898.52X8/10 -3 piezas

Número de artículo: 48390609
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48390609
EAN / GTIN 045242536412
Número del fabricante 48390609
Número L L01490 19
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
  • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
  • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
  • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

Característica:

  • Contenido del paquete: 3 unidades
  • Variante del producto: Premium 898,52 mm x 8/10 Tpi - 3 unidades

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra