Hoja de sierra de cinta premium 898.52X12/14 -25 piezas

Número de artículo: 48390616
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Identificación y clasificación

Número de artículo 48390616
EAN / GTIN 045242537761
Número del fabricante 48390616
Número L L01490 21
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
  • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
  • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
  • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

Característica:

  • Contenido del paquete: 25 unidades
  • Variante del producto: Premium 898,52 mm x 12/14 Tpi - 25 unidades

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra