Cortador multimaterial de batería M12FCOT-0

Número de artículo: 078204 M12FCOT-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
    Quality Dress M12FCOT-0
    Suministro de energía a batería
    Tipo batería Ion de litio
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tensión de batería 12 V
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    ⌀ máximo de muela 76 mm
    ⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 10 mm
    Profundidad de corte máxima 16,3 mm
    Vibraciones máximas según EN 2,9 m/s2
    Peso 1 kg
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078204 M12FCOT-0
    EAN / GTIN 4058546225636
    Número del fabricante 4933464618

    Descripción

    Ejecución:

    Cortador multimaterial FUEL a batería con hoja de 76 mm para una profundidad de corte de 16,3 mm.

    Volumen de suministro:

    Sin batería ni cargador. 1 × hoja de diamante para baldosas, 1 × hoja abrasiva de MD, 1 × rueda de corte para metal, 1 × aspiración de polvo ajustable.

    Nota:

    Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073814.
    Encontrará un disco de corte adecuado en el n.° 563050, tam. 75.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra