Disco de corte pequeño PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO 75 mm

Número de artículo: 563050 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,67 € / Unidad
  • de 100Unidad
    2,23 € / Unidad
a petición
En stock
2.799 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 10
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A60R-BFXA
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma recto
    ⌀ de muela 75 mm
    Anchura del disco de corte 1 mm
    ⌀ de perforación 10 mm
    Para grosor de material 3 mm - 5 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Máquina de accionamiento Lijadoras angulares; Lijadora recta
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 20.300 min-1
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 563050 75
    EAN / GTIN 9003172992709
    Número del fabricante 299270

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Disco de corte pequeño extraestrecho para utilizar en lijadoras rectas neumáticas o eléctricas, ideal para lugares estrechos. Utilización con mandrino de sujeción n.º 563070.
    Versión cómoda para el corte para un tronzado rápido y sin rebabas.

    Especificación:

    A60R-BFXA.

    Nota:

    El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra