Sierra de calar GST160CE

Número de artículo: 078200 GST160CE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress GST160CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 800 W
Número de carreras 800 min-1 - 3.000 min-1
Potencia máxima de la sierra acero 10 mm
Potencia máxima de la sierra madera 160 mm
Ajuste del inglete
Elevación pendular cuádruple
Peso 2,2 kg
Vibraciones máximas según EN 7,5 m/s2
Forma constructiva Forma de barra
Particularidad De alta potencia, LED
Hojas de sierra de calar adecuadas 588400 − 588551
Cambio de herramienta sin herramientas Sí, sistema SDS
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078200 GST160CE
EAN / GTIN 3165140746250
Número del fabricante 0601517000

Descripción

Ejecución:

Sierra de calar Bosch con cambio sencillo y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al sistema Bosch SDS.
Sierra de calar en forma de barra.
  • Guía de la hoja de sierra de alta precisión con rodillos dobles patentados que reduce la flexión de la hoja de sierra para una excelente precisión de corte.
  • El potente motor de 800 vatios con Constant-Electronic ofrece reservas de potencia incluso en materiales duros.
  • Vibraciones muy reducidas gracias al sistema de compensación de masa para una extraordinaria suavidad de marcha.

Volumen de suministro:

Incluye 3 hojas de sierra, adaptador de aspiración, L-BOXX 136, inserto L-BOXX de 1/1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop