Juego hojas de sierra de calar T118B

Número de artículo: 588400 T118B
Establecer precio 5 Unidad (1,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
272 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa maciza): 2,5-6
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HSS
Paso de dientes 1,9 − 2,3 mm
Longitud hoja 92 mm
Denominación T118B
Uso _T118B
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa maciza) 2,5-6 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588400 T118B
EAN / GTIN 4045197726735
Número del fabricante 588400 T118B

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio del serrado (sin flotamiento en chapas delgadas) y un el elevado rendimiento en el arranque de viruta.

Volumen de suministro:

5 piezas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra