• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego hojas de sierra de calar T127D

Número de artículo: 588400 T127D
Establecer precio 5 Unidad (1,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio
  • Grosor chapa (chapa maciza): 3-15
  • Perfil metálico (cerrado): < 30
  • Tipo de corte: Corte en profundo

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HSS
Paso de dientes 3,0 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T127D
Uso _T127D
Optimizado para material de trabajo Aluminio
Grosor chapa (chapa maciza) 3-15 mm
Perfil metálico (cerrado) < 30 mm
Tipo de corte Corte en profundo
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588400 T127D
EAN / GTIN 4045197158154

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.

Volumen de suministro:

5 piezas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra