Juego hojas de sierra de calar T118A

Número de artículo: 588400 T118A
Establecer precio 5 Unidad (1,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
764 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa maciza): 1-3
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HSS
Paso de dientes 1,1 − 1,5 mm
Longitud hoja 92 mm
Denominación T118A
Uso _T118A
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa maciza) 1-3 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588400 T118A
EAN / GTIN 4045197158130
Número del fabricante 588400 T118A

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio del serrado (sin flotamiento en chapas delgadas) y un el elevado rendimiento en el arranque de viruta.

Volumen de suministro:

5 piezas