Rectificadora doble DS, 400 V DS15/300

Número de artículo: 077512 DS15/300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress DS15/300
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.100 W
    Velocidad de giro máxima 1.450 min-1
    ⌀ de muela abrasiva D 300 mm
    Anchura de muela abrasiva P 40 mm
    ⌀ de perforación de muela abrasiva H 76 mm
    Peso 80 kg
    Tipo de producto Rectificadora doble

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077512 DS15/300
    EAN / GTIN 2050001673954
    Número del fabricante DS15/300

    Descripción

    Ejecución:

    El motor, de marcha extremadamente suave, garantiza una vida útil prolongada incluso con funcionamiento continuo. Suministro sin muelas abrasivas.
    Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo de sobremesa. Superficies de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra rearranque y escudos protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

    Nota:

    Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra