{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | DS12/250 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 730 W | |
Velocidad de giro máxima | 1.450 min-1 | |
⌀ de muela abrasiva D | 250 mm | |
Anchura de muela abrasiva P | 32 mm | |
⌀ de perforación de muela abrasiva H | 51 mm | |
Peso | 47 kg | |
Tipo de producto | Rectificadora doble |
Número de artículo | 077512 DS12/250 | |
EAN / GTIN | 2050001673947 | |
Número del fabricante | DS12/250 |