Rectificadora doble DS, 400 V DS04/175

Número de artículo: 077512 DS04/175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress DS04/175
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 250 W
Velocidad de giro máxima 2.900 min-1
⌀ de muela abrasiva D 175 mm
Anchura de muela abrasiva P 25 mm
⌀ de perforación de muela abrasiva H 51 mm
Peso 15 kg
Tipo de producto Rectificadora doble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077512 DS04/175
EAN / GTIN 2050001674173
Número del fabricante DS04/175

Descripción

Ejecución:

El motor, de marcha extremadamente suave, garantiza una vida útil prolongada incluso con funcionamiento continuo. Suministro sin muelas abrasivas.
Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo de sobremesa. Superficies de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra rearranque y escudos protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra