Muela para esmeriladora D×T×H (mm) NK60

Número de artículo: 596350 NK60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Banco de amolar
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Banco de amolar
Medio abrasivo Corindón normal gris azulado
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 60
Grado de finura medio
Especificación Corindón normalizado gris azulado, grado de dureza M
⌀ interior anillo de reducción 32 mm
Forma 1
⌀ de muela D 175 mm
Anchura de muela T 25 mm
⌀ de perforación H 51 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 596350 NK60
EAN / GTIN 9003170681346
Número del fabricante 68134

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.

Especificación:

Corindón normal gris azulado, grado de dureza M.

Volumen de suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra