Mesa de apoyo para herramienta izquierda AT2

Número de artículo: 077519 AT2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress AT2
    Adecuada para máquina DS15
    Tipo de producto Mesa de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077519 AT2
    EAN / GTIN 2050001674159
    Número del fabricante AT2

    Descripción

    Ejecución:

    Mesa de apoyo de herramienta maciza con tope angular. Inclinable entre -5° y +15°. Tope angular regulable entre 2 × 90°.

    Nota:

    Para la utilización con mesa de apoyo para herramienta se requiere una muela abrasiva con rebaje (p. ej. forma 5) Encontrará escudos protectores adecuados en el n.º 077509. No compatible con rectificadora doble incl. aspiración n.° 077514.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra