Mesa de apoyo para herramienta izquierda, Tipo: AT1

Número de artículo: 077519 AT1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AT1
Adecuada para máquina DS04-DS12
Tipo de producto Mesa de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077519 AT1
EAN / GTIN 2050001674142
Número del fabricante AT1

Descripción

Ejecución:

Mesa de apoyo de herramienta maciza con tope angular. Inclinable entre -5° y +15°. Tope angular regulable entre 2 × 90°.

Nota:

Para la utilización con mesa de apoyo para herramienta se requiere una muela abrasiva con rebaje (p. ej. forma 5) Encontrará escudos protectores adecuados en el n.º 077509. No compatible con rectificadora doble incl. aspiración n.° 077514.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra