Lijadoras angulares batería M18FHSAG55

Número de artículo: 077140 M18FHSAG55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FUEL
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
Quality Dress M18FHSAG125XB-552X
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 9.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 33 mm
Peso 3,4 kg
Vibraciones máximas según EN 3,4 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Número del fabricante 4933471079

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería Milwaukee FUEL™ 18 V / 5,0 Ah:
  • motor sin escobillas de larga duración, bloqueo de husillo, ajuste rápido de la cubierta protectora.
  • Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.
Lijadora angular de batería M18™-HIGH-OUTPUT™ 125 con potencia suficiente para desbastar y ejecutar hasta 145 cortes en tubos eléctricos de 50 mm con una carga de batería (5,5 Ah). El freno RAPIDSTOP™ detiene el disco en menos de 2,5 segundos.

Volumen de suministro:

Incluye 2 paquetes de baterías M18 HB5.5 baterías, cargador M12 18 FC, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.° 073809 y el n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra