Lijadoras angulares batería M18FSAGB

Número de artículo: 077140 M18FSAGB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
  • Conexión de app: OneKey

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FUEL
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
Quality Dress M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 2,5 kg
Vibraciones máximas según EN 3,4 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back no
Conexión de app OneKey
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Número del fabricante 4933478430

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería Milwaukee FUEL™ 18 V / 5,0 Ah:
  • motor sin escobillas de larga duración, bloqueo de husillo, ajuste rápido de la cubierta protectora.
  • Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, caperuza protectora, 2 rejillas protectoras contra el polvo, juego de sujeción, mango antivibratorio, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.° 073809 y el n.° 073840.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra