Batería iones Li High Output™, 3,0 Ah, Tipo de batería: MHB3

Número de artículo: 073808 MHB3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M18HB3
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para 18V Milwaukee
Peso por batería 612 g
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Número del fabricante 4932471069
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Baterías Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con refrigeración mejorada para una autonomía más larga y mayor potencia.
  • Para aplicaciones de alto rendimiento con solicitación extrema - uso hasta -28 °C.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra