Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería M18TLED

Número de artículo: 073211 M18TLED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
    Quality Dress M18TLED-0
    Zona ATEX ninguno
    Ángulo de giro 135 grados
    Corriente de alumbrado 120 lm
    Suministro de energía a batería
    Bombilla Módulo LED
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Peso sin batería 300 g
    Tipo de producto Lámpara de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073211 M18TLED
    EAN / GTIN 4002395380220
    Número del fabricante 4932430361

    Descripción

    Ejecución:

    Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.
    Con cabezal de lámpara LED ajustable.
    Tulipa ajustable 135°.

    Idóneo para:

    Baterías Milwaukee de 18 V (n.° 073816 MB18 y 073827 MB18).

    Volumen de suministro:

    Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra