{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18 HOSALC-0 | |
Clase de protección IP | IP 34 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 6.000 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 4.000 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 3 | 1.700 lm | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 5 h | |
Duración de la iluminación nivel 3 | 10 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Lámpara LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Peso incluida batería | 11.100 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 073211 M18HOSALC | |
EAN / GTIN | 4058546340490 | |
Número del fabricante | 4933478116 |