{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18SLED-0 | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 1.250 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 1.200 lm | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Peso sin batería | 1.000 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 073211 M18SLED | |
EAN / GTIN | 4002395287147 | |
Número del fabricante | 4933459159 |