{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GAS 1812 MC | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Volumen de depósito | 8 l | |
Longitud tubo flexible de aspiración | 1,6 m | |
Caudal | 1.800 l/min | |
Peso sin batería | 8 kg | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |