Batería de iones de litio B18 V

Número de artículo: 073851 B18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress GBA 18 V 2,0 Ah
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 2 Ah
    Tensión de batería 18 V
    adecuado para Bosch 18 V
    Peso por batería 350 g
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073851 B18
    EAN / GTIN 3165140730440
    Número del fabricante 1600Z00036

    Descripción

    Ejecución:

    Compactos y potentes baterías de iones de litio.
    • Sin efecto memoria.
    • Sin caída de potencia.
    • Descarga espontánea mínima.
    • Carga rápida de las baterías.
    • Rendimiento elevado incluso a temperaturas por debajo de los 0 °C.
    Bosch CoolPack − protección óptima de las celdas contra un calentamiento excesivo por medio de una carcasa especial que disipa el calor en el lado inferior.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra