{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Peso | 0,3 kg | |
Longitud | 43 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Altura | 42 mm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
Denominación de la batería | CR2032 | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de interruptor | manual; Detección de vibraciones | |
Visualización de estado | LED | |
Embalaje | Cartón |
Número de artículo | 070237 GCT30-42 | |
EAN / GTIN | 4053423240023 |