Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0, Tipo: GAS1810L

Número de artículo: 070231 GAS1810L
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
  • Caudal: 1.440

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Denominación del fabricante GAS 1810L
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Volumen de depósito 7,5 l
Longitud tubo flexible de aspiración 1,6 m
Caudal 1.440 l/min
Peso sin batería 6 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 070231 GAS1810L
Copiar
EAN / GTIN 3165140995405
Copiar
Número del fabricante 06019C6302
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Aspirador de polvo con batería para aspiración móvil. Transporte fácil y manipulación cómoda gracias a correas por las que se puede colgar el aspirador de polvo.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador.
  • 1 boquilla para suelos, número de Bosch: 2608000707
  • 1 boquilla para juntas, 250 mm, número de Bosch: 2608000661
  • 1 correa para el hombro, número de Bosch: 2608000706
  • 4 piezas de juego de rodillos, número de Bosch: 2608000705
  • 1 adaptador de herramienta eléctrica, número de Bosch: 2608000708
  • 1 tubo colector, número de Bosch: 2608000659
  • 1 filtro plisado plano, número de Bosch: 2608000663
  • 3tlg. Juego de tubos de aspiración, número de Bosch: 2608000660
  • 1 manguera, 1,6 m, número de Bosch: 2608000658

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866. Encontrará un sistema de arranque automático adecuado con el n.° 070237ff.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra