Destornillador especial con batería C18RAD-0

Número de artículo: 070225 C18RAD-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress C18RAD-0
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo duro 20 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 1.500 min-1
Portaherramientas ⌀ 1,0 − 10 mm
Forma constructiva Taladro-destornillador angular
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 28 mm
Peso 1,9 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Madera; Acero; Piedra
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070225 C18RAD-0
EAN / GTIN 4002395239085
Número del fabricante 4933427189

Descripción

Ejecución:

Taladro  angular MILWAUKEE con batería y destornillador de trinquete
  • Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de rotación, reversible y protección contra sobrecarga.
  • Iluminación por LED de la zona de trabajo.
  • Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
Taladro-destornillador angular compacto, ligero y manejable para puntos de difícil acceso, muy compacto: solo 95 mm de medida entre vértices. Ajuste electrónico del par en 10 grados; además, grado de taladrado, mandril de sujeción rápida FIXTEC. El LED rojo señala el par de giro alcanzado.

Ventaja:

Muy compacto, solo 95 mm de medida entre vértices.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y maleta de transporte.
Sin batería ni cargador.

Nota:

Batería adecuada n.º 073816 tam. MB18.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra