{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | C12RAD-202B | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Par de giro máximo duro | 12 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Portaherramientas | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Forma constructiva | Taladro-destornillador angular | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 25 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Medium | |
adecuado para material | Madera; Acero | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 070225 C12RAD | |
EAN / GTIN | 4002395001248 | |
Número del fabricante | 4933441215 |