Láser rotativo GRL 400 H + LR 1 en L-BOXX

Número de artículo: 0601061806
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
Tipo de producto Láser giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601061806
EAN / GTIN 4053423301014
Número del fabricante 0601061806

Descripción

Descripción:

  • Láser giratorio GRL 400 H + LR 1 en L-BOXX
  • Fácil de usar y siempre listo: el intuitivo láser giratorio GRL 400 H de un solo botón está listo para su uso inmediato en cualquier momento cuando se trata de nivelar en exteriores
  • Su panel de control de un solo botón, su autonivelación electrónica y el práctico compartimento para pilas permiten trabajar sin complicaciones, con una puesta en marcha sencilla y un cambio de pilas fácil, sin ni siquiera tener que mover la herramienta
  • Con una precisión de ± 2, 4 mm a 30 m y una función de advertencia de choque ADS que informa de los cambios más pequeños en la posición del dispositivo, el GRL 400 H evita errores de nivelación y ofrece resultados siempre precisos
  • Desde la determinación de los valores de excavación y extracción para excavaciones y cimentaciones hasta la nivelación de encofrados de hormigón y paisajismo: este aparato hace su trabajo de forma excelente
  • Gracias a la protección IP56 contra la entrada de agua y polvo, este láser giratorio resiste las duras condiciones del uso en exteriores
  • Receptor láser LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x batería recargable 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x batería recargable 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x cargador VARTA

Característica:

  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 242 mm
  • Dimensión longitud: 440 mm
  • Alcance con receptor: hasta 400 m (diámetro)
  • Área de trabajo con receptor, signo: bis zu
  • Área de trabajo con receptor, valor: 400 m
  • Área de trabajo sin receptor: Hasta 20 m (diámetro)
  • Área de trabajo sin receptor, signo: bis zu
  • Área de trabajo sin receptor, valor: 20 m
  • Temperatura de servicio: -10 - 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, desde: -10 °C
  • Peso bruto: 5,56 kg
  • Color Línea láser: rot
  • Peso, aprox.: 2 kg
  • Receptores láser compatibles: LR 1
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Clase de láser: 2
  • Peso neto: 1,641 kg
  • Precisión de nivelación: ± 2,4 mm a 30 m* (* más desviación dependiente de la aplicación)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Velocidad de rotación: 600 min-1
  • Rango de autonivelación: ± 8 % (± 5°)
  • Rosca para trípode: 5/8″-11
  • Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 56
  • Alimentación eléctrica: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Volumen: 38,333 dm3

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra