Soporte de construcción BT 170 HD

Número de artículo: 0601091B00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Trípode para fotografía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601091B00
EAN / GTIN 4059952595412
Número del fabricante 0601091B00
Número L L00590 1576

Descripción

Descripción:

  • Soporte de construcción BT 170 HD
  • versión de aluminio resistente con alta estabilidad en cada base
  • sistema de cierre rápido
  • alta resistencia a influencias ambientales
  • adaptador de rosca de 5/8 pulg

Característica:

  • Altura de trabajo: 107 - 165 cm
  • Peso, aprox.: 5,5 kg
  • Rosca del trípode: 5/8″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra