Receptor láser LR 45

Número de artículo: 0601069L00
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
Tipo de producto Receptores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Número del fabricante 0601069L00
Número L L00590 1433

Descripción

Descripción:

  • El receptor láser LR 45
  • el robusto receptor láser LR 45 Professional
  • permite detectar fácilmente los haces de láser verdes y rojos
  • El amplio rango de funcionamiento del dispositivo y su pantalla a doble cara con retroiluminación y función de desplazamiento en milímetros garantizan una detección láser sin problemas
  • El dispositivo está siempre listo para su uso incluso en los lugares de construcción más exigentes: Un agarre ergonómico suave y una protección de clase IP 66 contra el polvo y las salpicaduras de agua son ideales para soportar condiciones adversas
  • Seis ajustes de sensibilidad diferentes y tres ajustes de volumen proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptarse fácilmente a cualquier lugar de construcción
  • El LR 45 Professional es adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores y
  • por lo tanto
  • es el asistente ideal para una amplia gama de tareas como excavación
  • paisajismo
  • trabajos de fachada
  • hormigón
  • calefacción/aire acondicionado y mucho más
  • El LR 45 Professional ofrece un amplio rango de trabajo de hasta 300 m
  • El nivel de burbuja integrado también simplifica cualquier tarea de nivelación

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser giratorio
  • Mando a distancia: no
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Accesorios: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Alcance, receptor: < 300 m
  • Alcance: 300 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 66
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 80 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 34 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 158 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra