Stand de construcción BT 160

Número de artículo: 0601091200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Trípode para fotografía

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601091200
    EAN / GTIN 3165140558457
    Número del fabricante 0601091200
    Número L L00660 16

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte de construcción BT 160
    • soporte de aluminio versátil
    • cierre rápido
    • fácil transporte con correa para el hombro
    • alta estabilidad en todos los base

    Característica:

    • Altura de trabajo: 97 - 160 cm
    • Peso, aprox.: 4,1 kg
    • Rosca del trípode: 5/8″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra