![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/header/9341_header_w1410_h350.jpg)
Fresas con mango GARANT Multi Cut: buena capacidad de guiado, mayor arranque de material y mayor duración de la herramienta
Descubra ahora las fresas más potentes de GARANT:
![GARANT Multi Cut Frässtift](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_multicut_verigelung_1410px_w1410.jpg)
1. Valores de vibración más bajos – máxima ergonomía
- Paso de dientes innovador y recientemente desarrollado
- Especialmente ergonómico para el operador
- Máxima suavidad a pesar de la gran profundidad de inmersión
2. Sujeción segura en la pinza
- La rugosidad definida del eje evita el deslizamiento
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/8721_LP_Edelstahl_Icon_Info_w1410.jpg)
6 Lösungsansätze bei der Anwendung von Frässtiften
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/8647_Icon_EinfacheAblaeufe_w1410.jpg)
La exposición prolongada a las vibraciones puede dañar los nervios, los vasos sanguíneos y los tendones de los dedos, las manos y las muñecas. Esto reduce la sensibilidad, la destreza y la fuerza.
Según la Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo, los empresarios deben evitar que los riesgos relacionados con las vibraciones afecten a los empleados o, al menos, reducirlos.
Fresas GARANT Master INOX:
Esta pantalla protectora transparente contra viruta se puede utilizar en todas las lijadoras rectas habituales. Se puede fijar rápida y fácilmente con la ayuda de una anilla de sujeción.
Tools In Action: Fresas con mango GARANT Multi Cut
¡Verdadera innovación!
Las nuevas fresas Multi Cut de GARANT se adaptan a la mano de forma silenciosa: las vibraciones, significativamente menores, demuestran claramente sus ventajas: Buena capacidad de guiado, mayor arranque de material y superficies significativamente mejores, con una mayor vida útil de la herramienta.
Por supuesto, esto también se aplica al uso de máquinas y a todos los materiales. ¡Una revolución hecha por GARANT!