Ejecución:
Protección contra virutas con panel de visión transparente. Fijación sencilla para una sujeción rápida en la lijadora recta mediante un anillo de fijación. Evacuación de virutas guiada por objetivos para una mayor protección contra el vuelo de las virutas. Incluye 5 protectores de virutas.
Aplicación:
Para un uso en todas las lijadoras rectas estándar.
Volumen de suministro:
Juego con 5 cuchillas para virutas.
Nota:
No sustituye al uso de gafas de protección.
- No cambiar la hoja mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Se recomienda desmontar la hoja al cambiar la herramienta (fresa con mango).
- Si la protección interfiere con el proceso de trabajo debido a las condiciones geométricas, se debe quitar la protección.
- No apto para lijadoras pequeñas y lijadoras finas de cuello largo.
- La herramienta no debe tocar la protección.