{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 5 m | |
Color | verde | |
Conexión boquilla insertable | 1/4 pul | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080246 5 | |
EAN / GTIN | 7391390442215 | |
Número del fabricante | 309587506 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de mangueras de PU High Vis con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 5m
a petición
En stock
14 piezas en stock
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.553 piezas en stock
|
a petición
En stock
884 piezas en stock
|
|
Presión de servicio máx. | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Longitud utilizable de la manguera | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ exterior manguera | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
⌀ interior manguera | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Tubo | Tubo | Tubo | Tubo | Tubo | Tubo |