• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

R90MT 43-RM IC328 Runde platter med spånformer til konturfræsning.

Art.-nr.: 5602118
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602118
EAN/GTIN 7291075102239
Producentnummer 5602118
L-nummer L23910 927

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven