• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

ERCM D1.50-C1.25CP12 Multifunktionelle fræsere med grov stigning til fire pladeformer

Art.-nr.: 3101342
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie CHAMMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101342
EAN/GTIN 7291075108514
Producentnummer 3101342
L-nummer L23980 1725

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,24 ″, samlet længde (AAL) 8 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,24″
  • Hovedlængde (venstre): 1,58″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): R90MT
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 6 grader
  • Skafttype: Rund

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven