ECM D1.50-W1.25-11 Multifunktionelle endefræsere til fire platteformer

Art.-nr.: 3101246
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101246
EAN/GTIN 7291075102338
Producentnummer 3101246
L-nummer L23980 1717

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skæring ITEM Count (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,34 ″, samlet længde (AAL) 4 ″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,34″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S90MT
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,9 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven