ECM D1.25-W1.00-11 Multifunktionelle endefræsere til fire pladeformer

Art.-nr.: 3181034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3181034
    EAN/GTIN 7291075102345
    Producentnummer 3181034
    L-nummer L23980 2049

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærende vareantal (CICT) 3, skæredybde maksimal (APMX) 0,34″, samlet længde (AAL) 4″, skaft type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,34″
    • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): S90MT
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 10,3 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven