ERCM D32-C25-CP12 Multifunktionel endefræser med bred stigning og fire skæreprofiler

Art.-nr.: 3101343
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101343
EAN/GTIN 7291075108477
Producentnummer 3101343
L-nummer L23980 1021

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 6 mm, samlet længde (OAL) 180 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) R90MT
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 10 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven