HM-fræser HPC 6M mm

Art.-nr.: GG1014 6M
Sæt pris 5 styk (DKK 180,29 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiSi
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 24 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1014 6M
EAN/GTIN 4045197908414

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.
Som nr. 203014.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ f8 D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven