Fordelspakning HM-fræser HPC, 5 stk., ⌀ f8 D: 20mm

Art.-nr.: GG1014 20
Kopier
Sæt pris 5 styk (DKK 1002,16 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ f8 D (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiSi
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 52 mm
Fristilling-⌀ D1 19,5 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1014 20
Kopier
EAN/GTIN 4045197735645
Kopier
Producentnummer GG1014 20
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
240
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
220
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
180
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
180
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
150
TOOLOX 33
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
115
TOOLOX 44
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
80
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
90
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
80
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.
Som nr. 203014.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven