Fordelspakning HM-fræser HPC, 5 stk., ⌀ f8 D: 3mm

Art.-nr.: GG1014 3
Sæt pris 5 styk (DKK 144,68 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 D (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiSi
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
Fristilling-⌀ D1 2,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1014 3
EAN/GTIN 4045197735560
Producentnummer GG1014 3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.
Som nr. 203014.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven